アズワン
EPボックス #24-3 ブルー
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)
アズワン品番
67-7112-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059004
76025200BLEP
¥
7,070
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください