曜日別特売

EPボックス #34 ブルー

EPボックス #34 ブルー - アズワン

EPボックス#25の深型タイプ

仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443930576026800BLEP
8,470
8,460
9,306(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする