アズワン
EPボックス #35TH ブルー
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):620×360×278●有効内寸(mm):546×288×219●内容量(L):35.1●圧縮荷重:3.95kN(403kgf)
アズワン品番
67-7112-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062389
76044600BLEP
¥
8,670
¥
8,660
¥
9,526
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください