アズワン
EPボックス #40-2 本体 ブルー
段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番
67-7112-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063475
76027700BLEP
¥
5,510
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください