アズワン
EPボックス #43-2 本体 ブルー
学校給食の米飯配送用保温容器
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)
アズワン品番
67-7112-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440170
76031600BLEP
¥
8,520
¥
8,510
¥
9,361
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください