曜日別特売

EPボックス #61 持ち手有 ブルー

EPボックス #61 持ち手有 ブルー - アズワンEPボックス #61 持ち手有 ブルー - アズワン

保冷効果を充分に発揮する内面凸形状

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443924476037600BLEP
9,720
9,710
10,681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする