サンコールドボックス 24 蓋 イエロー

サンコールドボックス 24 蓋 イエロー - アズワン

サンコールドボックス24用フタです。

仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500アズワン品番67-8170-08内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444312870205000YE304
12,210
12,088
13,297(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする