アズワン
サンコールドボックス 37 蓋 ブルー
サンコールドボックス37用フタです。
仕様
●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600
アズワン品番
67-8170-10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442936
70220500BL503
¥
10,400
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください