サンコールドボックス#16 蓋 ブルー

サンコールドボックス#16 蓋 ブルー - アズワン

サンコールドボックス16用フタです。

仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985アズワン品番67-8170-11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444333870217000BL503
6,650
6,584
7,242(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする