富士通
内蔵2.5インチSAS HDD-300GB 10krpm
ホットプラグ非対応2.5ベイ搭載用 適用機種:TX2550 M4
仕様
●記録容量:300GB●ディスク回転数:10000●インターフェース:SAS●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象●エコリーフ:未対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公共回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-61
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116404
PY-SH303E2
¥
110,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください