アーテック[学校教材・教育玩具]
えんぴつけずり ひよこ
かわいいひよこ型の鉛筆削り
ひよこの形をした鉛筆削りです
仕様
●商品サイズ:70×70×100mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):19●材質:シリコン●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-81
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307337
21248
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください