アズワン
セラミック製スパチュラ
金属などのコンタミが発生しにくい。
セラミック部は高温でも対応可能。
絶縁性に優れている。
薬品にも強く、臭いが付きにくい。
先端に向かって薄くしてあります。
たわむことによって、作業性がアップ。
仕様
●材質●▼セラミック部:イットリア安定化ジルコニア●▼持ち手部:PC●▼ネジ部:ガラス繊維強化ポリアミド●寸法:全長/約187mm(セラミック部47mm+柄140mm)、柄の直径/10mm●重量:約16g
アズワン品番
68-0788-73
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84298797
AI-SPA
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください