曜日別特売

デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 - カイセデジタル絶縁抵抗計 SK-3502 - カイセ

モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。
4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。
低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。
バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。
コンパレーター機能を搭載。
データ記憶機能を搭載。
安全な測定をサポートするセーフティ機能。
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。

仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840936000938-01-0001860
59,900
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする