曜日別特売

【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ

【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ - 八興

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。

内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(at20℃)、0.2(at60℃)外径(Φmm)48使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー定尺(m)50主材質スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84347517E-KYS-3863-6535-96-07
30,100
30,000
33,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347526E-KYS-3863-6535-96-90
172,000
171,000
188,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347535E-KYS-3863-6535-96-03
12,900
12,800
14,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347544E-KYS-3863-6535-96-08
34,400
34,300
37,730(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347560E-KYS-3863-6535-96-13
55,900
55,800
61,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347569E-KYS-3863-6535-96-04
17,200
17,100
18,810(税込)
5日以内出荷
返品不可
84347578E-KYS-3863-6535-96-02
8,590
8,580
9,438(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394794E-KYS-3863-6535-96-15
64,400
64,300
70,730(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394810E-KYS-3863-6535-96-30
129,000
128,000
140,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394819E-KYS-3863-6535-96-25
108,000
107,000
117,700(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394828E-KYS-3863-6535-96-10
43,000
42,900
47,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394837E-KYS-3863-6535-96-05
21,500
21,400
23,540(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394846E-KYS-3863-6535-96-11
47,300
47,200
51,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394855E-KYS-3863-6535-96-18
77,300
77,200
84,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394864E-KYS-3863-6535-96-17
73,000
72,900
80,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394880E-KYS-3863-6535-96-06
25,800
25,700
28,270(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394889E-KYS-3863-6535-96-14
60,200
60,100
66,110(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394898E-KYS-3863-6535-96-20
85,900
85,800
94,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394907E-KYS-3863-6535-96-16
68,700
68,600
75,460(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394916E-KYS-3863-6535-96-12
51,600
51,500
56,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394925E-KYS-3863-6535-96-19
81,600
81,500
89,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394934E-KYS-3863-6535-96-01
4,300
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394950E-KYS-3863-6535-96-09
38,700
38,600
42,460(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする