日之出化成
アメゴム 10×14 10m巻 ドラム
伸縮性に優れています
仕様
●サイズ(mm):10x14●長さ(m)x1(本):10●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000789
アズワン品番
67-4855-72
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84462570
302-0000789
¥
12,700
¥
12,551
¥
13,806
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください