日之出化成
アメゴム 4×6 20m巻 ドラム
伸縮性に優れています
仕様
●サイズ(mm):4x6●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000787
アズワン品番
67-4855-70
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461337
302-0000787
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください