日之出化成
ハイスイホース UH-30 30×34 20m巻 ドラム
※他にもサイズあります
あらゆる排水・排気
電線被覆
滑らか・軽量・柔軟
内面フラットで目詰まりの心配なし
仕様
●サイズ(mm):30x34●巻き方:ドラム●型式:UH-30●材質:PVC,PP●コード番号:302-0000792
アズワン品番
67-4855-75
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451704
302-0000792
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください