日之出化成
ハイスイホース UH-38 38×43 20m巻 ドラム
※他にもサイズあります
あらゆる排水・排気
電線被覆
滑らか・軽量・柔軟
内面フラットで目詰まりの心配なし
仕様
●サイズ(mm):38x43●巻き方:ドラム●型式:UH-38●材質:PVC,PP●コード番号:302-0000794
アズワン品番
67-4855-77
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84448658
302-0000794
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください