耐圧・防藻 エンゲイホース 15×20 グリーン 50m巻 ドラム

耐圧・防藻 エンゲイホース 15×20 グリーン 50m巻 ドラム 日之出化成

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
二重構造で内面は黒色、外面はグリーン色で紫外線を通さず水藻などの発生をおさえます
テトロン糸編みの耐圧ホースです
温室や農業用に適しています
耐圧
防藻
防寒
ノズル可
弾力
検尺付

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×3●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000593 アズワン品番67-4853-77 内容量1巻(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84090030 302-0000593
19,500
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする