日之出化成
耐圧いといり君 15×20 グリーン 5m×20本 カット
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです
耐圧
耐寒
ノズル可
エコノミー
検尺付
カット
半透明
仕様
●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):5●長さ(m)×1梱入数:5×20●巻き方:カット●コード番号:302-0000601
アズワン品番
67-4853-85
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454538
302-0000601
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください