日之出化成
耐圧スーパーソフト 18×24 グリーン 50m巻 ドラム
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです
耐圧
超耐寒
超弾力
半透明
ノズル可
検尺付
カット
仕様
●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000586
アズワン品番
67-4853-70
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84458056
302-0000586
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください