日之出化成
耐圧スーパーブレード 18×24 グリーン 50m巻 ドラム
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています
散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです
耐圧
耐寒
ノズル可
半透明
弾力
検尺付
仕様
●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000588
アズワン品番
67-4853-72
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081088
302-0000588
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください