日之出化成
耐圧テトロンブレード 38×47 50m巻 コイル
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです
3.耐薬品性に優れている。
【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です
温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様
●サイズ(mm):38x47●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000687
アズワン品番
67-4854-71
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84094406
302-0000687
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください