日之出化成
耐圧ノウエンホース 18×23 ブラック 100m巻 コイル
一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース
耐圧
防藻
耐寒
ノズル可
べたつきにくい
仕様
●サイズ(mm):18×23●カラー:ブラック●長さ(m):100●長さ(m)×1梱入数:100×1●巻き方:コイル●コード番号:302-0000599
アズワン品番
67-4853-83
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84448990
302-0000599
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください