曜日別特売

耐圧ハイパーネット 15×20 イエロー 5m×20本 カット

耐圧ハイパーネット 15×20 イエロー 5m×20本 カット - 日之出化成

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
一般の散水用耐圧ホースの1.5倍(メーカー比)の耐圧力があり、冬でも使いやすい防藻二重ホースです

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:イエロー●長さ(m):5●長さ(m)×1梱入数:5×20●巻き方:カット●超耐圧●超耐寒●超弾力●防藻●ノズル可●検尺付●カット●コード番号:302-0000569アズワン品番67-4853-53内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089899302-0000569
41,800
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする