耐寒 デラックス 15×20 ブルー 50m巻 ドラム

耐寒 デラックス 15×20 ブルー 50m巻 ドラム 日之出化成

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:ブルー●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×3●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000649 アズワン品番67-4854-34 内容量1巻(50m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84088499 302-0000649
14,500
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする