耐寒 デラックス 25×31 ブルー 30m巻 ドラム

耐寒 デラックス 25×31 ブルー 30m巻 ドラム - 日之出化成

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホース
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に最適です
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可です
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています

仕様●サイズ(mm):25×31●カラー:ブルー●長さ(m):30●長さ(m)×1梱入数:30×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000652アズワン品番67-4854-37内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097215302-0000652
18,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする