曜日別特売

耐寒 デラックス 28×34 ブルー 25m巻 ドラム

耐寒 デラックス 28×34 ブルー 25m巻 ドラム - 日之出化成

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):28×34●カラー:ブルー●長さ(m):25●長さ(m)×1梱入数:25×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000653アズワン品番67-4854-38内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082664302-0000653
17,500
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする