日之出化成
耐寒 ノウエンホース 25×31 ブラック 50m巻 コイル
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
紫外線をカットして、藻、水アカが発生しにくく、耐候性バツグンのホースです
耐寒
弾力
防藻
検尺付
ノズル不可
仕様
●サイズ(mm):25×31●カラー:ブラック●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×1●巻き方:コイル●コード番号:302-0000659
アズワン品番
67-4854-44
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84463778
302-0000659
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください