日之出化成
耐寒 マイカラー 18×23 ブルー 50m巻 ドラム
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
二重構造で内面は白色、外面はバステルブルー色の、新感覚のホースです
耐寒
弾力
二重管
ノズル不可
仕様
●サイズ(mm):18×23●カラー:ブルー●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000656
アズワン品番
67-4854-41
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84074797
302-0000656
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください