日之出化成
超耐寒 パールエース 18×24 グリーン 50m巻 ドラム
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
淡いパールの輝きが魅力のニュースタイルにマッチしたハイクラスホースです
超耐寒
超弾力
検尺付
ノズル不可
仕様
●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000638
アズワン品番
67-4854-23
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84086566
302-0000638
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください