透明ホース 40×45 30m巻 コイル

透明ホース 40×45 30m巻 コイル - 日之出化成

1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します

仕様●サイズ(mm):40x45●巻き方:コイル●コード番号:302-0000770アズワン品番67-4855-54内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089935302-0000770
22,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする