ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m

ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m - 千代田通商

ブレードホースです。

仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045アズワン品番67-9185-26内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84373365LH-11(11X16)50m
60,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする