曜日別特売

整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用

整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 - 三島精器整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 - 三島精器整理戸棚 オール引出 4列4段 下置き用 - 三島精器

オール引出付の整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×600×880●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】371×515×150●4列4段オール引出(16ヶ)(ベアリング式)●質量(kg):94●材質:スチール●下置き用●色:セミホワイトアズワン品番67-5203-95内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393394BER-S2N
437,600
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,400/税込¥10,340
北海道地方1¥9,400/税込¥10,340
沖縄地方1¥9,400/税込¥10,340
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする