整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用

整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器整理戸棚 ガラス引違戸 上置き用 - 三島精器

整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

材質スチールセミホワイト高さ(mm)880種類ガラス引違戸棚板数(枚)2枚(上下可動式)錠前シリンダー錠付設置位置上置き用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393324BER-G14N396001200【一室】1140×530×82067-5203-86
131,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393428BER-G17N535501760【一室】840×470×82067-5203-88
148,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393446BER-G16N454001760【一室】840×320×82067-5203-65
128,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393525BER-G24N26500880【一室】820×430×82067-5203-85
93,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393656BER-SG3N536001760【一室】1700×504×82067-5203-87
157,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393674BER-G18N556001760【一室】840×520×82067-5203-89
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする