整理戸棚 スチール引違戸 下置き用

整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器整理戸棚 スチール引違戸 下置き用 - 三島精器

整理戸棚です。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

材質スチールセミホワイト高さ(mm)880錠前シリンダー錠付設置位置下置き用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
種類
奥行(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
種類
奥行(mm)
間口(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393410BER-S21N53引違い55017602枚(上下可動式)
138,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393464BER-S22N55引違い60017602枚(上下可動式)
159,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393568BER-S20N45引違い40017602枚(上下可動式)
122,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393595BER-SS3N53引違い60017604枚(上下可動式)
150,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393620BER-S14LN39引違い60012002枚(上下可動式)
122,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84393665BER-S5N72引違い、引出し付55017602枚(上下可動式)
231,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする