オリコン EP28A-B ブルー

オリコン EP28A-B ブルー - アズワン

段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。
その通気性から主に青果物の搬送に適しています。

仕様●材質:PP●外寸(mm):544×342×194●有効内寸(mm):514×312×175●内容量(L):28●圧縮荷重:8.53kN(870kgf)アズワン品番67-7100-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405833855571000BL504
4,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8405833855571000BL5041475238755571000BL50455571000BL504 オリコン サンコー(三甲) 14752387オリコンサンコー(三甲)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする