曜日別特売

microSDXCカード UHS-I U3 クラス10 64GB

microSDXCカード UHS-I U3 クラス10 64GB - グリーンハウス

4K動画撮影でも安定した撮影ができるUHSスピードクラス3対応
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
SDメモリーカード変換アダプタ付属
安心の3年間保証

仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-78内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84123980GH-SDMRXCUA64G
23,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする