曜日別特売

2GB Class2 SDカード

2GB Class2 SDカード - SUPER TALENT

動画の撮影や連写に最適なタイプ!

仕様●容量:2GB●3年間の保証付き●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:2GB●容量:2GB●3年間の保証付き●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:Z3T002A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7927-74内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84364098ST02SD
1,030
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする