ヤマニパッケージ
宅配用 60ワンタッチ宅配箱 60H 100枚
通販に適した3辺合計60cmサイズ!強化段ボール使用!組立簡単なワンタッチ式で作業効率UP!外面は、清潔感のある白で食品にもおすすめです。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
白
質量(g)
171
入数(枚)
100
内寸奥行(mm)
305
内寸幅(mm)
210
アズワン品番
67-7139-24
外寸法・幅(mm)
214
外寸法・高さ(mm)
64
外寸法・奥行(mm)
308
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
60
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067964
SK-160
60サイズ
58.6
308×214×64
305×210×60
A4
B
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る