ヤマニパッケージ
宅配用 レトルトBOX 400枚
約200×130くらいまでのレトルト食品袋が入るサイズの簡易箱です。
カレーや水産品などお土産にしたい場合にご利用ください。
2000枚~オリジナルデザインで作成できます。
仕様
●サイズ:197×133×22mm●材質:エースボール350g●重量:29.8g
形状
その他
入数(枚)
400
内寸奥行(mm)
197
内寸幅(mm)
133
アズワン品番
67-7139-17
外寸法・幅(mm)
133
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
197
内寸高さ(mm)
22
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066397
NK-437
60サイズ
35.2
197×133×22
197×133×22
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る