ヤマニパッケージ
宅配用 缶詰12個箱 50枚
手作り缶詰を発送するためのギフト箱です。
無地ですので、他の用途でも使用できます。
仕様
●サイズ:274×192×87mm●材質:E段●重量:336g
形状
その他
入数(枚)
50
内寸奥行(mm)
274
内寸幅(mm)
192
アズワン品番
67-7139-25
外寸法・幅(mm)
225
外寸法・高さ(mm)
93
外寸法・奥行(mm)
311
内寸高さ(mm)
87
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070344
SK-165
80サイズ
62.9
311×225×93
274×192×87
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る