曜日別特売

アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き

アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き - ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き - ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き - ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き - ゲート工業

アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。

仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1200●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1591アズワン品番67-5526-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8411042712AYS-09-0
38,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする