曜日別特売

安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1500mm 色ブラック 取付金具付

安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1500mm 色ブラック 取付金具付 - アクセレントジャパン

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。
JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。
アクセサリーが豊富です。
高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。
ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。

仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3826アズワン品番67-5676-26内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114959W322-130150
16,532
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする