曜日別特売

安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X5ブラケット ボルトとナット付 黒亜鉛メッキ 各20個入り

安全柵エックスガード用ケーブルトレイ X5ブラケット ボルトとナット付 黒亜鉛メッキ 各20個入り - アクセレントジャパン

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。

仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3813アズワン品番67-5537-50内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844463052705
5,498
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする