東罐興業
紙容器 ナチュラルメインア ソート4JAN 700mL 480個入
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成
すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
仕様
●口径:142.3mm●高さ:66.0mm●底径:118.1mm●満杯容量:700mL
アズワン品番
67-5216-28
内容量
1ケース(480個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84385466
SMP-700E
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください