シーピー化成
弁当容器 DX Z-51 100枚
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
耐油性:なし
耐熱温度:95℃
ごはんの容量:約290g
仕様
●サイズ:外寸:230×170×高35mm●材質:BFO
アズワン品番
67-7319-40
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84056719
004404290
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください