曜日別特売

50L折りコン用内袋 100枚×10冊入

50L折りコン用内袋 100枚×10冊入 - オルディ

50L折り畳みコンテナ用
収納物の汚れ防止
シャカシャカタイプ
高密度ポリエチレン

仕様●サイズ:0.01×900mm(510mm)×750mm●材質:HDPEアズワン品番67-9352-49内容量1ケース(10冊×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034407OC50-100
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする