曜日別特売

かぶせるシリコーンフタ2P ベーシック

かぶせるシリコーンフタ2P ベーシック - スケーター

容器の形にピタッと密封!かぶせるシリコーンフタ。
サイズに合わせて使い分け出来るサイズ違いの2個セット。
のびーるシリコーン製のフタは、容器の形状に合わせて130%程引き伸ばせます。
洗って繰り返し使えます。
食品の保存に冷凍・冷蔵保存OK。
電子レンジ・食洗機も対応。

仕様●商品サイズ:(大)径165mm、(小)径145mm●材質:原料樹脂/シリコーンゴム(耐熱温度-20度~230度)●容器の形状や素材によっては密閉力が働かない場合があります。●容器の周りに汚れや水滴がついているとはずれることがあります。●直火、オーブン及びグリルでの使用をしないでください。アズワン品番68-0515-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066038SLF1W
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする