スミ
SPレンジ かま ブラック 1000個入
レンジアップ可能です。
仕様
●サイズ(mm):外寸/169×169×48、内寸/137×137●色柄:ブラック●材質:PPフィラー●耐熱温度:130℃●容量:500cc●重量:14.50g
アズワン品番
68-0951-49
内容量
1ケース(10袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442184
8KM0103
¥
42,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください